En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Omron - Camera Link Area Scan Camera, 16,1 MP, couleur, IMX542, 2,74 µm, 33 ips, obturat - STC-SPC161BPCL

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Camera Link Area Scan Camera, 16,1 MP, couleur, IMX542, 2,74 µm, 33 ips, obturat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - caméra

  • type d'interface - autre

  • type de tension - DC

  • nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact - 0

  • nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4550431047144

Réf. Sonepar

00159104714

Réf. Fournisseur

STC-SPC161BPCL

Marque

Omron

modèle:

caméra

type d'interface:

autre

type de tension:

DC

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

0

Camera Link Area Scan Camera, 16,1 MP, couleur, IMX542, 2,74 µm, 33 ips, obturateur global, montage C, boîtier

Les Atouts de l'article:

Nous proposons une large gamme de caméras industrielles ultra-rapides haute résolution dotées de diverses caractéristiques spécifiques, à savoir : GigE Vision, caméra couleur à sortie HD-SDI, caméras CMOS compactes USB 3, caméras CMOS Camera Link haute vitesse, caméra couleur à sortie DVI et caméras CoaXPress.Haute résolution Full HD 1080p Adoption de capteurs CMOS haute vitesse Caméras adoptant Sony CMOS (Pregius) également disponibles 60 fps et sensibilité en basse lumière Permet un affichage du pointeur et des masques d'ombre à l'aide de l'unité à distance optionnelle divTypes de caméra/divMonochromeCouleurProche infrarougeInfrarouge à courtes longueurs d'ondesdivGigE Vision/divAlimentation par Ethernet (PoE) divCaméra couleur à sortie HD-SDI /divConnexion directe au moniteur grâce aux connecteurs BNC polyvalents. Convient pour la transmission d'image longue distance divCaméras CMOS compactes USB 3/divCompactes, robuste et faciles à installer divCaméras CMOS Camera Link haute vitesse/divImplémentation simultanée de la haute fréquence d'image grâce au capteur CMOS haute performancedivCaméra couleur à sortie DVI/divCaméra couleur à sortie DVI se connectant directement au moniteur grâce au connecteur HDMI, pour l'observation du système sans utiliser de PCdivCaméras CoaXPress/divCaméras CoaXpress 12 mégapixels180 fps max. Interface CoaXpress et obturateur global Permettent d'obtenir une fréquence d'image élevée de 180 fps à 12 M Type à angle droit également disponible ; prise en charge du type à faible profondeur

Les Atouts de la gamme:

Caméras industrielles haute performance

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron