Omron - CAPOT DE PROTECT POUR MDL 72X72 - Y92A-72
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536853524791
Réf. Sonepar
00159011555
Réf. Fournisseur
Y92A-72
Marque
Omron
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
CAPOT DE PROTECT POUR MDL 72X72
Les Atouts de l'article:
Le H7BX avec module LCD rétro-éclairé offre un affichage excellent. L’affichage principal PV a une hauteur de 13,5 mm et la SV a une hauteur de 9,5 mm. Il peut être vert ou rouge et peut être programmé de façon à changer lorsqu’une valeur spécifique est atteinte. Toutes les fonctions de compteurs de base sont couvertes avec différents modes de sortie. Configuration facile des fonctions de base par commutateurs DIP.H 72 x L 72 x P 100 mmCompteur totalisateur et à pré-sélection, compteur de lots, compteur double et tachymètreAffichage à deux couleurs, rouge ou vert6 chiffres -99 999 à 999 999, valeur de consigne -99 999 à 999 999 ou 0 à 999 999Entrée contact, NPN ou PNPFonctionnement facile avec une touche pour chaque chiffre
Les Atouts de la gamme:
Compteur multifonction DIN 72x72mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Le H7BX avec module LCD rétro-éclairé offre un affichage excellent. L’affichage principal PV a une hauteur de 13,5 mm et la SV a une hauteur de 9,5 mm. Il peut être vert ou rouge et peut être programmé de façon à changer lorsqu’une valeur spécifique est atteinte. Toutes les fonctions de compteurs de base sont couvertes avec différents modes de sortie. Configuration facile des fonctions de base par commutateurs DIP.H 72 x L 72 x P 100 mmCompteur totalisateur et à pré-sélection, compteur de lots, compteur double et tachymètreAffichage à deux couleurs, rouge ou vert6 chiffres -99 999 à 999 999, valeur de consigne -99 999 à 999 999 ou 0 à 999 999Entrée contact, NPN ou PNPFonctionnement facile avec une touche pour chaque chiffre
Les Atouts de la gamme:
Compteur multifonction DIN 72x72mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


