Omron - Capot de protection caoutchouc pour PS-31 - F03-31 RUBBER CAP FOR PS-31

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Capot de protection caoutchouc pour PS-31

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536853384876

Réf. Sonepar

00159012182

Réf. Fournisseur

F03-31 RUBBER CAP FOR PS-31

Marque

Omron

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Capot de protection caoutchouc pour PS-31

Les Atouts de l'article:

Idéal pour le contrôle de niveau d'eau. Réglage de sensibilité et minuterie pour un usage aisé.Réglage de sensibilité de 10 k à 100 k?Réglage sur site facileTemporisation ON de 0,1 à 10 sIdéal comme remède contre les ondes à la surface des liquidesLargeur de 17,5 mm pour un encombrement réduit dans les panneauxPush-In Plus réduisant les câblagesListé UL pour expédition facile en Amérique du NordDoubles trous d'insertion pour câblage croisé (toutes les bornes)Ajout de modèles avec sorties transistor pour minimiser l'usure du contactConformité RoHS

Les Atouts de la gamme:

Contrôleur de niveau de 17,5mm de large

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron