Omron - Capot de protection IP66, 96x96 mm, verrouillable - Y92A-96N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
pays de fabrication - JAPON
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536853362966
Réf. Sonepar
00159011561
Réf. Fournisseur
Y92A-96N
Marque
Omron
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
JAPON
Capot de protection IP66, 96x96 mm, verrouillable
Les Atouts de l'article:
Le H8PS offre un fonctionnement grande vitesse à 1600 tr/min et des réglages haute précision à 0,5° pour de nombreuses applications. Il possède un écran à cristaux liquides haute visibilité à rétro-éclairage. Fonction de compensation d'avance d'angle pour la compensation des retards de sortie.H 96 x L 96 x P 65 mmMontage sur panneau/rail DIN24 Vc.c.8, 16 et 32 sortiesNPN/PNP 100 mA à 30 Vc.c.
Les Atouts de la gamme:
Programmateur de came compact et facile à utiliser
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Le H8PS offre un fonctionnement grande vitesse à 1600 tr/min et des réglages haute précision à 0,5° pour de nombreuses applications. Il possède un écran à cristaux liquides haute visibilité à rétro-éclairage. Fonction de compensation d'avance d'angle pour la compensation des retards de sortie.H 96 x L 96 x P 65 mmMontage sur panneau/rail DIN24 Vc.c.8, 16 et 32 sortiesNPN/PNP 100 mA à 30 Vc.c.
Les Atouts de la gamme:
Programmateur de came compact et facile à utiliser
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


