Omron - CAPT DE TEMP IR 10-70°C - ES1B 10-70C

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - CAPT DE TEMP IR 10-70°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de sonde - 44.5 mm

  • plage de mesure - 10...70 °C

  • matériau - plastique

  • modèle - goupille

  • longueur de câble de raccordement - 3 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ES1B

EAN

4547648047654

Réf. Sonepar

00159006531

Réf. Fournisseur

ES1B 10-70C

Marque

Omron

longueur de sonde:

44.5 mm

plage de mesure:

10...70 °C

matériau:

plastique

modèle:

goupille

longueur de câble de raccordement:

3 m

Capteur ir de température, boîtier plastique, sortie thermocouple k, alimentation 12 /24 vc.c. nécessaire, plage de température: 10-70°c

Les Atouts de l'article:

Ce capteur infrarouge permet de mesurer de manière précise, stable et économique la température des objets. Il se comporte comme un thermocouple de type K standard, ce qui lui permet de fonctionner avec n'importe quel régulateur de température ou unité d'alarme.Capteur infrarouge offrant un bon rapport qualité / prix Sans contact, donc pas de détérioration, à la différence des thermocouples 4 plages de températures disponibles : 10–70 °C, 60–120 °C, 115–165 °C et 140–260 °C. Vitesse de réponse 300 ms

Les Atouts de la gamme:

Obtenez des mesures à faible coût avec un capteur thermique infrarouge

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.