Omron - CAPT DE TEMP IR 140-260°C - ES1B 140-260C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de sonde - 44.5 mm
plage de mesure - 140...260 °C
matériau - plastique
modèle - goupille
longueur de câble de raccordement - 3 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ES1B
EAN
4547648047685
Réf. Sonepar
00159006533
Réf. Fournisseur
ES1B 140-260C
Marque
Omron
longueur de sonde:
44.5 mm
plage de mesure:
140...260 °C
matériau:
plastique
modèle:
goupille
longueur de câble de raccordement:
3 m
Capteur ir de température, boîtier plastique, sortie thermocouple k, alimentation 12 /24 vc.c. nécessaire, plage de température: 140-260°c
Les Atouts de l'article:
Ce capteur infrarouge permet de mesurer de manière précise, stable et économique la température des objets. Il se comporte comme un thermocouple de type K standard, ce qui lui permet de fonctionner avec n'importe quel régulateur de température ou unité d'alarme.Capteur infrarouge offrant un bon rapport qualité / prix Sans contact, donc pas de détérioration, à la différence des thermocouples 4 plages de températures disponibles : 10–70 °C, 60–120 °C, 115–165 °C et 140–260 °C. Vitesse de réponse 300 ms
Les Atouts de la gamme:
Obtenez des mesures à faible coût avec un capteur thermique infrarouge
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Ce capteur infrarouge permet de mesurer de manière précise, stable et économique la température des objets. Il se comporte comme un thermocouple de type K standard, ce qui lui permet de fonctionner avec n'importe quel régulateur de température ou unité d'alarme.Capteur infrarouge offrant un bon rapport qualité / prix Sans contact, donc pas de détérioration, à la différence des thermocouples 4 plages de températures disponibles : 10–70 °C, 60–120 °C, 115–165 °C et 140–260 °C. Vitesse de réponse 300 ms
Les Atouts de la gamme:
Obtenez des mesures à faible coût avec un capteur thermique infrarouge
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


