Omron - CAPT DE TEMP IR 60-120°C - ES1B 60-120C

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - CAPT DE TEMP IR 60-120°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur de sonde - 44.5 mm

  • plage de mesure - 60...120 °C

  • matériau - plastique

  • modèle - goupille

  • longueur de câble de raccordement - 3 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648047661

Réf. Sonepar

00159006534

Réf. Fournisseur

ES1B 60-120C

Marque

Omron

longueur de sonde:

44.5 mm

plage de mesure:

60...120 °C

matériau:

plastique

modèle:

goupille

longueur de câble de raccordement:

3 m

Capteur ir de température, boîtier plastique, sortie thermocouple k, alimentation 12 /24 vc.c. nécessaire, plage de température: 60-120°c

Les Atouts de l'article:

Ce capteur infrarouge permet de mesurer de manière précise, stable et économique la température des objets. Il se comporte comme un thermocouple de type K standard, ce qui lui permet de fonctionner avec n'importe quel régulateur de température ou unité d'alarme.Capteur infrarouge offrant un bon rapport qualité / prix Sans contact, donc pas de détérioration, à la différence des thermocouples 4 plages de températures disponibles : 10–70 °C, 60–120 °C, 115–165 °C et 140–260 °C. Vitesse de réponse 300 ms

Les Atouts de la gamme:

Obtenez des mesures à faible coût avec un capteur thermique infrarouge

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron