Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Capteur à fibre optique, diffus, tête M6, résistante à la température (150 °C), - E32-D51 3M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Capteur à fibre optique, diffus, tête M6, résistante à la température (150 °C),

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP50

  • sortie analogique 0 V ... 10 V - Non

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non

  • sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Non

  • sortie analogique -10 V ... +10 V - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536853295035

Réf. Sonepar

00159329503

Réf. Fournisseur

E32-D51 3M

Marque

Omron

indice de protection (IP):

IP50

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

diamètre du capteur:

6 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

température ambiante:

-40...150 °C

numéro AWG:

-8888

Capteur à fibre optique, diffus, tête M6, résistante à la température (150 °C), fibre R35, câble de 3 m

Les Atouts de l'article:

La large gamme de fibres optiques résistantes à la chaleur offrent une longue durée de vie et une protection excellente dans des environnements difficiles.Résistant à la chaleur jusqu'à 400°CTailles de 2 mm de diamètre à M6Modèles pour longues distances et haute précision de détection

Les Atouts de la gamme:

Fibres optiques résistantes à la chaleur

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron