Non retournable

Omron - Capteur de déplacement confocal, tête de détection de 10 mm, taille compacte, tê - ZW-SP8010 2M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Capteur de déplacement confocal, tête de détection de 10 mm, taille compacte, tê

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe d'échantillonnage - système à sens unique

  • finition de la solution analogique - autre

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • finition de la sortie de commutation - PNP/PNP

  • plage de mesure de la longueur - 9.3...10.7 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734195058

Réf. Sonepar

00159419505

Réf. Fournisseur

ZW-SP8010 2M

Marque

Omron

principe d'échantillonnage:

système à sens unique

finition de la solution analogique:

autre

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

PNP/PNP

plage de mesure de la longueur:

9.3...10.7 mm

tension d’alimentation:

21.6...26.4 V

largeur du capteur:

-8888 mm

diamètre du capteur:

12 mm

hauteur du capteur:

-8888 mm

longueur du capteur:

54 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre poli

résolution géométrique:

0.00025 mm

type de lumière:

autre

procédé de mesure de distance optique:

autre

indice de protection (IP):

IP40

type de tension:

DC

température ambiante:

0...50 °C

pays de fabrication:

JAPON

matériau de la gaine de câble:

PVC

avec fonction temporelle:

Oui

Capteur de déplacement confocal, tête de détection de 10 mm, taille compacte, tête droite, câble de 2 m

Les Atouts de l'article:

La rigueur du contrôle qualité, la vitesse de production et l'inspection de l'aspect sont en constante augmentation. Pour répondre à cette exigence, il est nécessaire de pouvoir réaliser des mesures stables pendant le mouvement pour l'inspection qualité sans compromettre la vitesse de fabrication. En exploitant les avantages du principe de la lumière blanche confocale, les séries ZW répond à cette nécessité pour la plupart des types de matériau (verre, métal, plastique, etc.) et de formes (ronde, plate, inégale, etc.).Tailles du diamètre du spot allant de 190 µm à 4 µm pour améliorer la capacité de scan de profils minusculesPetit diamètre du spot allant jusqu'à 9 µm pour améliorer la capacité de mesure de profils minusculesDiamètre du spot constant à travers toute la plage de mesureTête de capteur en forme de stylo fin ou à angle droit pour se faufiler n'importe oùUn temps de réponse rapide de 20 µs permet un échantillonnage à haute vitesse lors des mouvements Une haute résolution de 0,25 µm permet des mesures de la taille d'un cheveu ou sur des surfaces irrégulièresLinéarité de ±0,3 µm indépendamment du type de matériau, aucun réglage n'est donc nécessaireCompensation d'angle incroyable de ±25º rendant possible la mesure de surfaces rondes ou inclinéesFichiers DLL disponibles facilitant l'intégration du contrôle de machine

Les Atouts de la gamme:

Capteur de déplacement confocal sans contact à LED blanche

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron