Omron - Capteur de déplacement confocal, tête de détection forme stylo, inclinée à 90 °, - ZW-SPR7010 2M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe d'échantillonnage - système à sens unique
finition de la solution analogique - autre
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
plage de mesure de la longueur - 9.3...10.7 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734195218
Réf. Sonepar
00159419521
Réf. Fournisseur
ZW-SPR7010 2M
Marque
Omron
principe d'échantillonnage:
système à sens unique
finition de la solution analogique:
autre
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
plage de mesure de la longueur:
9.3...10.7 mm
tension d’alimentation:
21.6...26.4 V
longueur du capteur:
59.9 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre poli
résolution géométrique:
0.00025 mm
type de lumière:
autre
procédé de mesure de distance optique:
autre
indice de protection (IP):
IP40
type de tension:
DC
température ambiante:
0...50 °C
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau de la gaine de câble:
PVC
avec fonction temporelle:
Oui
pays de fabrication:
JAPON
Les Atouts de l'article:
La rigueur du contrôle qualité, la vitesse de production et l'inspection de l'aspect sont en constante augmentation. Pour répondre à cette exigence, il est nécessaire de pouvoir réaliser des mesures stables pendant le mouvement pour l'inspection qualité sans compromettre la vitesse de fabrication. En exploitant les avantages du principe de la lumière blanche confocale, les séries ZW répond à cette nécessité pour la plupart des types de matériau (verre, métal, plastique, etc.) et de formes (ronde, plate, inégale, etc.).Tailles du diamètre du spot allant de 190 µm à 4 µm pour améliorer la capacité de scan de profils minusculesPetit diamètre du spot allant jusqu'à 9 µm pour améliorer la capacité de mesure de profils minusculesDiamètre du spot constant à travers toute la plage de mesureTête de capteur en forme de stylo fin ou à angle droit pour se faufiler n'importe oùUn temps de réponse rapide de 20 µs permet un échantillonnage à haute vitesse lors des mouvements Une haute résolution de 0,25 µm permet des mesures de la taille d'un cheveu ou sur des surfaces irrégulièresLinéarité de ±0,3 µm indépendamment du type de matériau, aucun réglage n'est donc nécessaireCompensation d'angle incroyable de ±25º rendant possible la mesure de surfaces rondes ou inclinéesFichiers DLL disponibles facilitant l'intégration du contrôle de machine
Les Atouts de la gamme:
Capteur de déplacement confocal sans contact à LED blanche
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


