Omron - Capteur de déplacement laser, amplificateur, unité maître, sortie PNP, sortie an - ZP-L3050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4550431126672
Réf. Sonepar
00159112667
Réf. Fournisseur
ZP-L3050
Marque
Omron
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Une mesure stable et précise avec une facilité d'utilisation optimaleDétection très fiable pour une large gamme de matériaux en conservant les mêmes réglagesFaisceau spot et faisceau linéaireRésolution jusqu'à 0,5 µmPlages de mesure de 10 à 800 mmCycle de mesure rapide jusqu'à 125 µsCaractéristiques d'angle de ±85°Sortie analogique de courant ou de tension sélectionnableÉcran OLED haute visibilité avec navigation intuitive Grands voyants multicolores pour une visualisation facile dans toutes les directionsTête de détection IP67 compacte et robusteAmplificateurs maître et esclave réduisant le câblage et simplifiant l'installationIO-Link master unitsUnité de communication Ethernet/IP Outil PC pour une configuration et des tests rapides sans arrêter l'équipement
Les Atouts de la gamme:
Capteur laser de déplacement
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


