Omron - Capteur de pression daccélérateur pour un adaptateur femelle, sus304 - E8PC-YS-N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - matériel de montage
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - autre
tension max. de fonctionnement - -8888 V
catégorie de circuit de mesure - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734213370
Réf. Sonepar
00159421337
Réf. Fournisseur
E8PC-YS-N
Marque
Omron
type d'accessoire/pièce détachée:
matériel de montage
finition de l'ensemble:
Non
technique d'enfichage:
autre
tension max. de fonctionnement:
-8888 V
catégorie de circuit de mesure:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
autre
capacité de courant:
-8888 A
Les Atouts de l'article:
Détection des signes d'anomalies par mesure simultanée de la pression et de la températureDétection multiple de la pression et de la températureConviennent pour les liquides et les gazSortie de courant analogique double canalSorties d'autodiagnostic via IO-LinkFonction de maintien des valeurs de crête (pic/bas)Affichage LED à luminosité élevéeStructure facile à nettoyerLarge gamme d'adaptateurs
Les Atouts de la gamme:
Capteurs de pression IoT
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


