En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Omron - Capteur de proximité inductif, 12 mm, non blindé, c.c. à 2 fils, NO, câble de 5  - TL-N12MD1 5M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Capteur de proximité inductif, 12 mm, non blindé, c.c. à 2 fils, NO, câble de 5 

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 12 mm

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • finition du raccordement électrique - câble

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854113338

Réf. Sonepar

00159010573

Réf. Fournisseur

TL-N12MD1 5M

Marque

Omron

distance de commutation:

12 mm

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition du raccordement électrique:

câble

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

largeur du capteur:

30 mm

hauteur du capteur:

52.5 mm

longueur du capteur:

30 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...24 V

fréquence de commutation:

500 Hz

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

Degré de protection (NEMA):

autre

Capteur de proximité inductif, 12 mm, non blindé, c.c. à 2 fils, NO, câble de 5 m

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron