Omron - Capteur de proximité, inductif, acier inoxydable 303, M8, blindé, 2 mm, DC, 2 fi - E2EW-X2D18-M1TGJ-T 0.3M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M12
adapté aux fonctions de sécurité - Non
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0
nombre de sorties de semiconducteur protégées - 0
nombre de sorties retardées protégées - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4550431154682
Réf. Sonepar
00159115468
Réf. Fournisseur
E2EW-X2D18-M1TGJ-T 0.3M
Marque
Omron
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
type d'activation:
cible métallique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Détection stable de l'aluminium et du ferBoîtier entièrement métallique robusteDistance de détection plus longue, jusqu'à quadrupléeModèles haut de gamme avec la même distance de détection pour le fer et l'aluminiumImmunité au champ magnétique sur les modèles haut de gammeIO-Link pour les modèles haut de gammeModèles avec revêtement résistant à la soudure disponiblesVisualisation lisible de l'état, grâce à un indicateur LED haute luminosité visible à 360 °Distance de détection de l'impression laser sur la face active pour éviter les erreurs de remplacementModèles à connecteur, câble et cordon spiralé disponiblesCertification UL et CSA
Les Atouts de la gamme:
Détecteurs de proximité à face métallique
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


