Omron - CAPTEUR DE TEMPERATURE - E52-IC1DY M6 2M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur de sonde - 14.1 mm
plage de mesure - 0...350 °C
matériau - acier inoxydable
longueur de câble de raccordement - 2 m
pays de fabrication - JAPON
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583101104
Réf. Sonepar
00159310110
Réf. Fournisseur
E52-IC1DY M6 2M
Marque
Omron
longueur de sonde:
14.1 mm
plage de mesure:
0...350 °C
matériau:
acier inoxydable
longueur de câble de raccordement:
2 m
pays de fabrication:
JAPON
Les Atouts de l'article:
Les capteurs de température E52-E et les thermocouples fournissent une détection précise de la température pour les environnements standard ou plus complexes, avec une large gamme d'options de montage et de connexion. Afin d'obtenir une meilleure régulation, les séries E52-E sont optimisées pour fonctionner avec les régulateurs de température E5_ adaptés.Thermocouples et éléments Pt100Large éventail de boîtiers et d'options de montage et de connexionMeilleures performances avec la gamme de régulateurs de température E5_
Les Atouts de la gamme:
Capteurs de température pour applications standard
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


