Omron - Capteur de température Infra rouge, -50-1000 °c, diamètre champs 35/1000 mm, 12- - ES1-LW100-N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure - -50...1000 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734162029
Réf. Sonepar
00159416202
Réf. Fournisseur
ES1-LW100-N
Marque
Omron
plage de mesure:
-50...1000 °C
Capteur de température Infra rouge, -50-1000 °c, diamètre champs 35/1000 mm, 12-24 vdc, sortie 4-20 ma, pas de pointeur laser
Les Atouts de l'article:
Ce capteur infrarouge permet de mesurer de manière rapide, précise et extrêmement stable la température des objets. Il possède un signal de 4-20 mA universel, ce qui lui permet de fonctionner avec la plupart des régulateurs de température ou API.Un positionnement souple avec une forme cylindrique ultra-plate et une mise au point prolongée d’une distance de 500 mm et d’un diamètre de zone de 80 mm.Le boîtier SUS et l’objectif en silicium résistent aux températures ambiantes de 70 °C maximum et sont étanches à la poussière et à l’eau (équivalent IP67).Mesure rapide avec réponse à haute vitesse de 100 ms / 90 %.Forte résistance au bruit avec une sortie de 4 à 20 mA.
Les Atouts de la gamme:
Profitez d’une meilleure résistance environnementale et d’une plage de mesure plus large (0 à 400 °C).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Ce capteur infrarouge permet de mesurer de manière rapide, précise et extrêmement stable la température des objets. Il possède un signal de 4-20 mA universel, ce qui lui permet de fonctionner avec la plupart des régulateurs de température ou API.Un positionnement souple avec une forme cylindrique ultra-plate et une mise au point prolongée d’une distance de 500 mm et d’un diamètre de zone de 80 mm.Le boîtier SUS et l’objectif en silicium résistent aux températures ambiantes de 70 °C maximum et sont étanches à la poussière et à l’eau (équivalent IP67).Mesure rapide avec réponse à haute vitesse de 100 ms / 90 %.Forte résistance au bruit avec une sortie de 4 à 20 mA.
Les Atouts de la gamme:
Profitez d’une meilleure résistance environnementale et d’une plage de mesure plus large (0 à 400 °C).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


