Non retournable

Omron - Capteur de température, température de surface, thermocouple, J, diamètre 10, tr - E52-ETJS1-B

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Capteur de température, température de surface, thermocouple, J, diamètre 10, tr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure - 0...250 °C

  • matériau - autre

  • longueur de câble de raccordement - 2 m

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648954075

Réf. Sonepar

00159005568

Réf. Fournisseur

E52-ETJS1-B

Marque

Omron

plage de mesure:

0...250 °C

matériau:

autre

longueur de câble de raccordement:

2 m

pays de fabrication:

ITALIE

Capteur de température, température de surface, thermocouple, J, diamètre 10, trou de vis de 4 mm de diamètre, Cu-Stg, pré-câblé avec extrémités de câble ouvertes

Les Atouts de l'article:

Les capteurs de température E52-E et les thermocouples fournissent une détection précise de la température pour les environnements standard ou plus complexes, avec une large gamme d'options de montage et de connexion. Afin d'obtenir une meilleure régulation, les séries E52-E sont optimisées pour fonctionner avec les régulateurs de température E5_ adaptés.Thermocouples et éléments Pt100Large éventail de boîtiers et d'options de montage et de connexionMeilleures performances avec la gamme de régulateurs de température E5_

Les Atouts de la gamme:

Capteurs de température pour applications standard

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron