Omron - Capteur de vision FQ2, NPN, résolution 1280x1024, Couleur, 32 programmes , 32 ou - FQ2-S40-13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - appareil complet
type d'interface - autre
type de tension - DC
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact - 0
hauteur - 38 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583362253
Réf. Sonepar
00159007201
Réf. Fournisseur
FQ2-S40-13
Marque
Omron
modèle:
appareil complet
type d'interface:
autre
type de tension:
DC
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:
0
hauteur:
38 mm
largeur:
38 mm
profondeur:
100.5 mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


