En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Omron - Capteur de vision FQ2, NPN, résolution 752x480, Monochrome, 32 programmes , 32 o - FQ2-CH10100F-M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Capteur de vision FQ2, NPN, résolution 752x480, Monochrome, 32 programmes , 32 o

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - appareil complet

  • type d'interface - autre

  • type de tension - DC

  • nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583361874

Réf. Sonepar

00159336187

Réf. Fournisseur

FQ2-CH10100F-M

Marque

Omron

modèle:

appareil complet

type d'interface:

autre

type de tension:

DC

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

Capteur de vision FQ2, NPN, résolution 752x480, Monochrome, 32 programmes , 32 outils de contrôle par programme. Outil(s): OCR. Champ de vision de 53 mm x 33 mm à 240 mm x 153 mm ( distance dinstallation de 220 mm à 970 mm).

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron