Omron - Capteur de vision FQ2, PNP, résolution 752x480, Monochrome, 32 programmes , 32 o - FQ-CR25050F-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
portée de transmission max. - 60 mm
type d'interface - Ethernet
avec objectif interchangeable - Non
indice de protection (IP) - IP67
nombre de sorties numériques - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583070370
Réf. Sonepar
00159007226
Réf. Fournisseur
FQ-CR25050F-M
Marque
Omron
portée de transmission max.:
60 mm
type d'interface:
Ethernet
avec objectif interchangeable:
Non
indice de protection (IP):
IP67
nombre de sorties numériques:
3
nombre d’entrées numériques:
7
tension nominale DC:
24 V
consommation d'électricité max.:
2.4 A
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
type de fixation:
avec vis
largeur:
46 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
49 mm
pays de fabrication:
JAPON
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


