Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Capteur photoélectrique, amplificateur de fibre optique, affichage LED à barres, - E3X-NA21 2M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Capteur photoélectrique, amplificateur de fibre optique, affichage LED à barres,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...24 V

  • courant de sortie max. - 50 mA

  • indice de protection (IP) - IP50

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 2

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648358910

Réf. Sonepar

00159005134

Réf. Fournisseur

E3X-NA21 2M

Marque

Omron

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...24 V

courant de sortie max.:

50 mA

indice de protection (IP):

IP50

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

2

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

avec fonction de masquage:

Non

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de tension:

DC

largeur de l'amplificateur:

10 mm

hauteur de l'amplificateur:

31.5 mm

longueur de l'amplificateur:

67.3 mm

diamètre du capteur:

-8888 mm

indication:

barres graphes

procédé de réglage:

ajustage manuel

type de construction du boîtier:

Quader

classe de protection des lasers:

autre

courant à vide:

35 mA

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

fréquence de commutation:

2500 Hz

température ambiante:

-25...55 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la gaine de câble:

PVC

matériau du cœur de fibre optique:

plastique

avec fonction temporelle:

Non

numéro AWG:

24

Capteur photoélectrique, amplificateur de fibre optique, affichage LED à barres, sortie de diagnostic, CC, 3 fils, NPN, câble 2 m

Les Atouts de l'article:

L’E3X-NA est l’amplificateur idéal pour les applications de fibre standard, fournissant un réglage rapide et précis par potentiomètre et un affichage en barres.Réglage facile grâce à un potentiomètrePrévention des interférences mutuellesModèles avec résistance à l'eau améliorée

Les Atouts de la gamme:

Amplificateur à fibre numérique avec réglage par potentiomètre

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron