Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Capteur photoélectrique, carré compact, corps en plastique, TOF, 1500 mm, laser - E3AS-F1500IPT 2M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Capteur photoélectrique, carré compact, corps en plastique, TOF, 1500 mm, laser

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 1500 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • plage de réglage - 50...1500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734512466

Réf. Sonepar

00159451246

Réf. Fournisseur

E3AS-F1500IPT 2M

Marque

Omron

distance de commutation assignée:

1500 mm

courant de sortie max.:

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

indice de protection (IP):

IP67

plage de réglage:

50...1500 mm

portée de détection:

50...1500 mm

triangulation:

suppression de l'arrière-plan

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Oui

distance de détection max.:

1500 mm

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

procédé de réglage:

Teach-In

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

2

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

11.4 mm

diamètre du capteur:

-8888 mm

hauteur du capteur:

37.9 mm

longueur du capteur:

22 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

-8888 mA

distance min. du réflecteur:

-8888 mm

température ambiante:

-20...55 °C

temps de réponse:

150 ms

portée du champ de protection:

-8888 m

fréquence de commutation:

6.6 Hz

type de sécurité selon IEC 61496-1:

1

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

-8888 V

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

classe de protection des lasers:

classe 1

longueur d'onde du capteur:

940 nm

type de lumière:

diode laser, lumière infrarouge

spot lumineux:

7100 mm²

numéro AWG:

24

matériau de la gaine de câble:

autre

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

Capteur photoélectrique, carré compact, corps en plastique, TOF, 1500 mm, laser infrarouge, PNP, L-ON/D-ON, IO-Link COM3, précâclé 2 m

Les Atouts de l'article:

La série E3AS modifie la « façon d'utiliser » les capteurs photoélectriquesLarge éventail de solutions jusqu'à 1,5 m.Détection utrafiable des objets brillants, irréguliers et transparents.Faisceau spot et faisceau de ligne pour détecter tout objet difficile.Détection d'objets transparents sans réflecteur.Écran OLED pour une navigation aisée et des réglages avancés.Structure compacte pouvant être montée n'importe où.Fabrication avec la méthode propriétaire de scellage laser d'OMRON.IP67/IP69K/IP67G.Revêtements antisalissures qui diminuent la fréquence de nettoyage de la surface de détection.IO-Link qui réduit le temps nécessaire aux démarrages et aux changements.Souffleur d'air pour un entretien facile.Élément lumineux propriétaire d'OMRON inclus, pour une détection stable des pièces à faible réflectivité.

Les Atouts de la gamme:

Capteurs photoélectriques avancés à réflexion directe

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron