Omron - CARTE 4 BCLES THERMO 4S PNP - CJ1W-TC002

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • tension admissible à l'entrée - 0...0 V

  • tension de sortie au niveau de la sortie numérique - 20.4...26.4 V

  • tension d'alimentation CA 60 Hz - 0...0 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854740534

Réf. Sonepar

00159001485

Réf. Fournisseur

CJ1W-TC002

Marque

Omron

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

type de tension d’alimentation:

DC

tension admissible à l'entrée:

0...0 V

tension de sortie au niveau de la sortie numérique:

20.4...26.4 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

4

nombre d’entrées analogiques:

4

nombre de sorties analogiques:

0

type de sortie numérique:

transistor

courant de sortie au niveau de la sortie numérique:

0.1 A

type de tension de sortie:

DC

protection contre les courts-circuits, sorties numériques disponibles:

Non

entrée analogique, courant:

Non

entrée analogique, tension:

Non

entrée analogique, résistance:

Non

entrée analogique, thermomètre à résistance:

Non

entrée analogique, thermocouple:

Oui

signal d'entrée analogique configurable:

Oui

sortie analogique, courant:

Non

sortie analogique, tension:

Non

signal de sortie analogique configurable:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau a

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

31 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

89 mm

Régulateur de température, 4 boucles, entrée thermocouple, sortie collecteur ouvert, pnp 24 vc.c./100 ma

Les Atouts de l'article:

Large choix de cartes d'entrées analogiques, adaptées à n'importe quelle application, de la mesure de température faible vitesse et multicanaux à l'acquisition de données ultra précise à grande vitesse. Les sorties analogiques peuvent être utilisées pour du contrôle de précision ou l'affichage externe.

Les Atouts de la gamme:

Des E/S analogiques de base à la régulation de température avancée

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.