Omron - CARTE 64E 24 VCC 2 CONN MIL - CJ1W-ID262

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 0...0 V
type de tension d’alimentation - DC
nombre d’entrées numériques - 64
nombre de sorties numériques - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648050333
Réf. Sonepar
00159001416
Réf. Fournisseur
CJ1W-ID262
Marque
Omron
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d’entrées numériques:
64
nombre de sorties numériques:
0
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
entrées numériques configurables:
Oui
sorties numériques configurables:
Non
courant d'entrée au signal 1:
4.1 mA
tension admissible à l'entrée:
20.4...26.4 V
type de tension d'entrée:
DC
type de sortie numérique:
sans
courant de sortie:
0 A
tension admissible à la sortie:
24...24 V
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:
Non
capacité de redondance:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement par fiche plate
temps de retard en cas de changement de signal:
0...32 ms
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau a
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
31 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
83.6 mm
Les Atouts de l'article:
Les cartes d'E/S T.O.R. servent d'interface API pour un contrôle séquentiel rapide et fiable. Une gamme complète de cartes, des entrées c.c. grande vitesse aux sorties relais, vous permet d'adapter le CJ1 à vos besoins.
Les Atouts de la gamme:
8 à 64 points par carte - entrées, sorties ou mixte
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


