Omron - CARTE 96 ES - CS1W-MD292

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - CARTE 96 ES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 48

  • nombre de sorties numériques - 48

  • capacité de redondance - Non

  • adapté aux fonctions de sécurité - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854446115

Réf. Sonepar

00159444611

Réf. Fournisseur

CS1W-MD292

Marque

Omron

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

48

nombre de sorties numériques:

48

capacité de redondance:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau a

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

48 entrées npn/pnp, 24 vc.c. et 48 sorties pnp, 12-24 vc.c./0,1 a, avec connecteur fcn56 points

Les Atouts de l'article:

Les cartes d'E/S T.O.R. servent ’d'interface API pour effectuer un contrôle séquentiel rapide et fiable. Une gamme complète de cartes, des entrées c.c. grande vitesse aux sorties relais, vous permet d'adapter le CS1 à vos besoins.

Les Atouts de la gamme:

Jusqu'à 96 points d'E/S par carte - entrées, sorties ou mixte

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.