Omron - CARTE ALIM 100 240 VCA 5A - CJ1W-PA205R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée CA 50 Hz - 85...264 V
tension d'entrée CC - 0...0 V
type de tension d'entrée - AC
tension de sortie CC - 5...24 V
courant de sortie max. CC - 5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Alimentations, extensions CJ
EAN
4548583452244
Réf. Sonepar
00159345224
Réf. Fournisseur
CJ1W-PA205R
Marque
Omron
tension d'entrée CA 50 Hz:
85...264 V
tension d'entrée CC:
0...0 V
type de tension d'entrée:
AC
tension de sortie CC:
5...24 V
courant de sortie max. CC:
5 A
tension d'entrée CA 60 Hz:
85...264 V
courant d'entrée max. à CA 50 Hz:
30 A
courant d'entrée max. à CA 60 Hz:
30 A
courant d'entrée max. CC:
0 A
type de tension de sortie:
DC
tension de sortie CA 50 Hz:
0...0 V
tension de sortie CA 60 Hz:
0...0 V
courant de sortie max. à CA 50 Hz:
0 A
courant de sortie max. à CA 60 Hz:
0 A
puissance dissipée:
25 W
capacité de redondance:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur:
80 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
81.6 mm
Les Atouts de l'article:
Les systèmes CJ1 peuvent fonctionner sur des alimentations 24 Vc.c. ou sur secteur 100 - 240 Vc.a. Pour les systèmes de petite taille avec surtout des E/S T.O.R. vous pouvez utiliser une alimentation économique de faible capacité. Pour les systèmes avec de nombreuses E/S analogiques et cartes de contrôle/communication, il peut être nécessaire d'utiliser une alimentation plus puissante.
Les Atouts de la gamme:
Puissance et flexibilité
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


