Omron - CARTE COMPT RAP 4 COMP 50 500 K - CS1W-CT041

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - CARTE COMPT RAP 4 COMP 50 500 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de fonctions - 4

  • capacité de redondance - Non

  • permet le comptage - Oui

  • adapté au pesage - Non

  • adapté à la régulation de température - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854681646

Réf. Sonepar

00159001715

Réf. Fournisseur

CS1W-CT041

Marque

Omron

nombre de fonctions:

4

capacité de redondance:

Non

permet le comptage:

Oui

adapté au pesage:

Non

adapté à la régulation de température:

Non

adapté à la régulation de soudure:

Non

adapté à la régulation de la pression:

Non

adapté à NC:

Non

adapté à la mesure du déplacement:

Non

adapté à CNC:

Non

adapté à SSI:

Non

adapté à la détection de valeurs incrémentales:

Non

adapté à la détection de valeurs absolues:

Non

adapté à la régulation du débit:

Non

adapté à la mesure du débit:

Non

adapté à la commande de trajectoire:

Non

adapté à la commande de cames:

Non

adapté au sciage à la volée:

Non

adapté à la régulation multi-axes:

Non

adapté à la régulation mono-axe:

Non

adapté au positionnement multi-axes:

Non

adapté au positionnement mono-axe:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau a

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

34.5 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

123 mm

Compteur rapide, 4 entrées comptage, 500 khz serveur de ligne rs-422 ou 5, 12 et 24 vc.c., 4 entrées digitales et 4 sorties digitales (npn/pnp), avec 2 connecteurs fcn40

Les Atouts de l'article:

De la mesure de position simple au contrôle multiaxes synchronisé, le CS1 offre une large gamme de cartes :Les cartes de comptage collectent des informations sur la position à partir de codeurs incrémentaux ou SSI. Les positions réelles sont comparées aux valeurs de consigne stockées en interne.Les cartes de contrôle de position sont utilisées pour le positionnement point à point avec des servomoteurs ou des moteurs pas à pas. Les données de consigne et les courbes d'accélération/décélération peuvent être ajustées à la volée.Les cartes de contrôle de position et de contrôle d'axes équipées de l'interface MECHATROLINK-II peuvent contrôler plusieurs variateurs par le biais d'une seule liaison grande vitesse. Le routage de message à travers des couches de communication multiples permet de configurer les drivers à partir de n'importe quel point du réseau de contrôle.

Les Atouts de la gamme:

Ajoutez un contrôle d'axes à n'importe quel API CS1G_H

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron