Omron - Carte d'extension Ethernet/IP, se connecte au côté gauche du CPU - NX-EIP201

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Carte d'extension Ethernet/IP, se connecte au côté gauche du CPU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • protocole pris en charge pour TCP/IP - Oui

  • protocole pris en charge pour PROFIBUS - Non

  • supporte protocole Modbus - Non

  • tension d'alimentation CA 60 Hz - 0...0 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

NX5

EAN

4550431037961

Réf. Sonepar

00159103796

Réf. Fournisseur

NX-EIP201

Marque

Omron

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d’alimentation:

DC

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Oui

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio eGPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio LTE:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Non

indice de protection (IP):

IP20

avec séparation de potentiel:

Non

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

39 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

120 mm

nombre d'interfaces HW CAN:

0

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

2

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

1

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

Carte d'extension ethernet/ip, se connecte au côté gauche du cpu

Les Atouts de l'article:

Le contrôleur modulaire NX5 intègre des systèmes de contrôle, d'informations et de sécurité, offrant un niveau de rapidité inédit pour les sites de fabrication. Accélérez tous les processus, de la mise en service à l'exploitation, en passant par la maintenance.Connexion directe à une base de données en standard, sans unité, logiciel ou middleware spéciaux ; prise en charge des appels à des procédures stockées et de la fonction de communication sécurisée Serveur OPC UA intégré en standard, structures variables prises en charge Connexion directe au Cloud : les communications MQTT(S) sont prises en charge à l'aide de la bibliothèque MQTT Communications Grande capacité de mémoire pour le traitement des données ; 260 Mo pour les variables Connectivité réseau intégrée, 2 ports Ethernet (1 Gbit/s) + 1 EtherCAT Utilisé en association avec l'unité de contrôle de sécurité NX-SL5 pour construire un système de sécurité à grande échelle (CIP Safety : jusqu'à 254 connexions) Jusqu'à quatre unités réseau NX-EIP201 ; possibilité d'augmenter le nombre de ports Ethernet jusqu'à 10 au total Temps de cycle très rapide : 250 µs Contrôle d'axes synchronisé ; nombre d'axes : 64, 32, 16, 128, 256.Contrôleur sans batterie Cycle unique et synchronisé pour les unités E/S locales ou déportées, les appareils EtherCAT, et le contrôle d'axes Jusqu'à 63 unités NX locales, dont sécurité intégrée et unité maître IO-Link Contrôleur multitâche La topologie EtherCAT en anneau est prise en charge afin de maintenir les communications et les contrôles en cas de rupture de câble ou de panne de périphérique

Les Atouts de la gamme:

Informations, contrôle et sécurité

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.