Omron - CARTE DE COMMANDE DE MOTEUR - CJ1W-DCM11-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de fonctions - 1
capacité de redondance - Non
permet le comptage - Oui
adapté au pesage - Non
adapté à la régulation de température - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648273626
Réf. Sonepar
00159001402
Réf. Fournisseur
CJ1W-DCM11-E
Marque
Omron
nombre de fonctions:
1
capacité de redondance:
Non
permet le comptage:
Oui
adapté au pesage:
Non
adapté à la régulation de température:
Non
adapté à la régulation de soudure:
Non
adapté à la régulation de la pression:
Non
adapté à NC:
Non
adapté à la mesure du déplacement:
Non
adapté à CNC:
Non
adapté à SSI:
Non
adapté à la détection de valeurs incrémentales:
Oui
adapté à la détection de valeurs absolues:
Non
adapté à la régulation du débit:
Non
adapté à la mesure du débit:
Non
adapté à la commande de trajectoire:
Non
adapté à la commande de cames:
Non
adapté au sciage à la volée:
Non
adapté à la régulation multi-axes:
Non
adapté à la régulation mono-axe:
Oui
adapté au positionnement multi-axes:
Non
adapté au positionnement mono-axe:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau a
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
31 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
89 mm
Les Atouts de l'article:
De la mesure d'un positionnement simple au contrôle multi-axe synchronisé, une large gamme de cartes :Les cartes de comptage collectent des informations sur la position à partir de codeurs incrémentaux ou de SSI. Les positions réelles sont comparées aux valeurs de consigne stockées en interne.Les cartes UC CJ2M sont munies de fonctions dédiées de positionnement pouvant être utilisées en installant jusqu’à 2 cartes optionnelles d’E/S par impulsion.Les cartes de contrôle de position et de contrôle d'axes équipées de l'interface MECHATROLINK-II peuvent contrôler plusieurs drivers par le biais d'une seule liaison grande vitesse. Le routage de message à travers des couches de communication permet de configurer les périphériques à partir de n'importe quel point du réseau de contrôle.
Les Atouts de la gamme:
Ajoutez un contrôle d'axes à n'importe quel API de la série CJ
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


