Omron - Carte de pesage loadcell haute vitesse (3000 échantillons par seconde) - CJ1W-F130

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Carte de pesage loadcell haute vitesse (3000 échantillons par seconde)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • capacité de redondance - Non

  • permet le comptage - Non

  • adapté au pesage - Oui

  • adapté à la régulation de température - Non

  • adapté à la régulation de soudure - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648949613

Réf. Sonepar

00159894961

Réf. Fournisseur

CJ1W-F130

Marque

Omron

capacité de redondance:

Non

permet le comptage:

Non

adapté au pesage:

Oui

adapté à la régulation de température:

Non

adapté à la régulation de soudure:

Non

adapté à la régulation de la pression:

Non

adapté à NC:

Non

adapté à la mesure du déplacement:

Non

adapté à CNC:

Non

adapté à SSI:

Non

adapté à la détection de valeurs incrémentales:

Non

adapté à la détection de valeurs absolues:

Non

adapté à la régulation du débit:

Non

adapté à la mesure du débit:

Non

adapté à la commande de trajectoire:

Non

adapté à la commande de cames:

Non

adapté au sciage à la volée:

Non

adapté à la régulation multi-axes:

Non

adapté à la régulation mono-axe:

Non

adapté au positionnement multi-axes:

Non

adapté au positionnement mono-axe:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau a

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

31 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

89 mm

Carte de pesage loadcell haute vitesse (3000 échantillons par seconde), possède sa propre intelligence pour traitement des signaux, résolution 1:10000/40000

Les Atouts de l'article:

Large choix de cartes d'entrées analogiques, adaptées à n'importe quelle application, de la mesure de température faible vitesse et multicanaux à l'acquisition de données ultra précise à grande vitesse. Les sorties analogiques peuvent être utilisées pour du contrôle de précision ou l'affichage externe.

Les Atouts de la gamme:

Des E/S analogiques de base à la régulation de température avancée

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron