Omron - CARTE MEMOIRE - HMC-EF583

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - CARTE MEMOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de mémoire - FLASH EPROM

  • taille de mémoire - 524288 Ko

  • support de mémoire - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CJ2

EAN

4549734599740

Réf. Sonepar

00159459974

Réf. Fournisseur

HMC-EF583

Marque

Omron

type de mémoire:

FLASH EPROM

taille de mémoire:

524288 Ko

support de mémoire:

autre

Carte mémoire flash, 512mb

Les Atouts de l'article:

En raison de sa grande flexibilité de configuration, CJ2 constitue la solution idéale pour une large gamme de machines dans diverses applications : emballage, agroalimentaire, numérique et automobile.La connectivité avec la plupart des réseaux de communication industriels du marché est un facteur clé dans l'utilisation du contrôleur CJ2 dans toutes les applications qui nécessitent un échange de données machines.L'évolutivité entre l'UC CJ2M et CJ2H permet une correspondance exacte entre les fonctions requises et le matériel à utiliser pour fournir un rapport prix/performances optimal pour chaque application.La robustesse de la solution et sa qualité éprouvée contribuent également à la valeur de ces produits.Accessible en permanence via le support de connexion USB de sériePort Ethernet standard avec fonction Ethernet/IP Data LinkCapacité du programme élevée allant de 5 000 à 400 000 pasMeilleure précision pour le fonctionnement de la machine et la qualité du traitementLe rafraîchissement immédiat des E/S basiques garantit un traitement en temps réelCapacité de mémoire de données élevée pouvant atteindre 832 000 motsCarte série en optionUne mémoire bloc fonction dédiée garantit l'efficacité de l'exécution des modules logiciels de bloc fonction.

Les Atouts de la gamme:

CJ2 PLC: Contrôleur modulaire hautes performances

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.