Omron - Carte option PROFINET 3G3RX2 - P1-PN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - module de communication
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
pays de fabrication - JAPON
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734974219
Réf. Sonepar
00159497421
Réf. Fournisseur
P1-PN
Marque
Omron
type d'accessoire/pièce détachée:
module de communication
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
JAPON
Carte option PROFINET 3G3RX2
Les Atouts de l'article:
Ce variateur hautes performances offre la même facilité d'utilisation que le modèle précédent tout en améliorant sa convivialité : il est plus efficace, plus simple et plus rapide.Couple de démarrage élevé en boucle ouverte : 200 % à 0,3 Hz, couple complet à 0 Hz en boucle ferméeContrôleur vectoriel en boucle fermée et sans capteurTrois valeurs nominales : VLD 110 %/1 min, LD 120 %/1 min et ND 150 %/1 minFiltre CEM intégré, programmation logique et fonctionnalité d'applicationFonctions de positionnementFonction de sécurisation STO intégrée, SIL3/PLe/CAT 4Options de communication : EtherCAT, PROFIBUS, PROFINET et Modbus TCPLes solutions régénératrices comme alternativeNormes CE, CULus, RoHSValeurs nominales : 200 V triphasé 0,4 à 55 kW / 400 V triphasé 0,75 à 132 kW
Les Atouts de la gamme:
Économisez de l'énergie et optimisez vos performances grâce à un variateur polyvalent
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Ce variateur hautes performances offre la même facilité d'utilisation que le modèle précédent tout en améliorant sa convivialité : il est plus efficace, plus simple et plus rapide.Couple de démarrage élevé en boucle ouverte : 200 % à 0,3 Hz, couple complet à 0 Hz en boucle ferméeContrôleur vectoriel en boucle fermée et sans capteurTrois valeurs nominales : VLD 110 %/1 min, LD 120 %/1 min et ND 150 %/1 minFiltre CEM intégré, programmation logique et fonctionnalité d'applicationFonctions de positionnementFonction de sécurisation STO intégrée, SIL3/PLe/CAT 4Options de communication : EtherCAT, PROFIBUS, PROFINET et Modbus TCPLes solutions régénératrices comme alternativeNormes CE, CULus, RoHSValeurs nominales : 200 V triphasé 0,4 à 55 kW / 400 V triphasé 0,75 à 132 kW
Les Atouts de la gamme:
Économisez de l'énergie et optimisez vos performances grâce à un variateur polyvalent
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


