Non retournable

Omron - Carte option PTC/Pt100 pour SX (isolée) - 01-3876-08

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Carte option PTC/Pt100 pour SX (isolée)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - SUEDE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648907552

Réf. Sonepar

00159000399

Réf. Fournisseur

01-3876-08

Marque

Omron

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

SUEDE

Carte option PTC/Pt100 pour SX (isolée)

Les Atouts de l'article:

Conçu pour les applications haute puissanceAlimentation 400 V et 690 V de 0,75 kW à 1 400 kWNouvel opérateur avec horloge temps réelArmoire électrique avec Bluetooth en optionContrôle moteur PMDesign compact IP20 & IP54 completFiltre intégré conforme à la classe C3 et fusibles à partir de 220 kWConformité aux normes de sécurité EN62061 SIL2 STOContrôle de la courbe de chargeProgrammabilité logiqueFonctionnalités applicatives spécifiques intégrées comme la commande multi-pompes ou les applications de gruePersonnalisation du matériel (interrupteur général, refroidissement du liquide, correcteur 12 impulsions, etc.)Communications Fieldbus : EtherCAT, PROFINET, Modbus, DeviceNet, PROFIBUS, Modbus TCP

Les Atouts de la gamme:

Harmonie parfaite entre force et flux

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron