Omron - Carte optionnelle sx - 01-3876-03 COATED
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648968577
Réf. Sonepar
00159000395
Réf. Fournisseur
01-3876-03 COATED
Marque
Omron
Carte optionnelle pour var sx
Les Atouts de l'article:
Conçu pour les applications haute puissanceAlimentation 400 V et 690 V de 0,75 kW à 1 400 kWNouvel opérateur avec horloge temps réelArmoire électrique avec Bluetooth en optionContrôle moteur PMDesign compact IP20 & IP54 completFiltre intégré conforme à la classe C3 et fusibles à partir de 220 kWConformité aux normes de sécurité EN62061 SIL2 STOContrôle de la courbe de chargeProgrammabilité logiqueFonctionnalités applicatives spécifiques intégrées comme la commande multi-pompes ou les applications de gruePersonnalisation du matériel (interrupteur général, refroidissement du liquide, correcteur 12 impulsions, etc.)Communications Fieldbus : EtherCAT, PROFINET, Modbus, DeviceNet, PROFIBUS, Modbus TCP
Les Atouts de la gamme:
Harmonie parfaite entre force et flux
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Conçu pour les applications haute puissanceAlimentation 400 V et 690 V de 0,75 kW à 1 400 kWNouvel opérateur avec horloge temps réelArmoire électrique avec Bluetooth en optionContrôle moteur PMDesign compact IP20 & IP54 completFiltre intégré conforme à la classe C3 et fusibles à partir de 220 kWConformité aux normes de sécurité EN62061 SIL2 STOContrôle de la courbe de chargeProgrammabilité logiqueFonctionnalités applicatives spécifiques intégrées comme la commande multi-pompes ou les applications de gruePersonnalisation du matériel (interrupteur général, refroidissement du liquide, correcteur 12 impulsions, etc.)Communications Fieldbus : EtherCAT, PROFINET, Modbus, DeviceNet, PROFIBUS, Modbus TCP
Les Atouts de la gamme:
Harmonie parfaite entre force et flux
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


