Omron - CARTE POS 1AXE 1 A 500KHZ S COLLE - CJ1W-NC113

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - CARTE POS 1AXE 1 A 500KHZ S COLLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de fonctions - 25

  • capacité de redondance - Non

  • permet le comptage - Non

  • adapté au pesage - Non

  • adapté à la régulation de température - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648708845

Réf. Sonepar

00159001427

Réf. Fournisseur

CJ1W-NC113

Marque

Omron

nombre de fonctions:

25

capacité de redondance:

Non

permet le comptage:

Non

adapté au pesage:

Non

adapté à la régulation de température:

Non

adapté à la régulation de soudure:

Oui

adapté à la régulation de la pression:

Non

adapté à NC:

Non

adapté à la mesure du déplacement:

Oui

adapté à CNC:

Oui

adapté à SSI:

Non

adapté à la détection de valeurs incrémentales:

Non

adapté à la détection de valeurs absolues:

Non

adapté à la régulation du débit:

Non

adapté à la mesure du débit:

Non

adapté à la commande de trajectoire:

Non

adapté à la commande de cames:

Non

adapté au sciage à la volée:

Non

adapté à la régulation multi-axes:

Non

adapté à la régulation mono-axe:

Oui

adapté au positionnement multi-axes:

Non

adapté au positionnement mono-axe:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau a

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

31 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

66.5 mm

Module de positionnement 1 axe, contrôle par api cj, sortie impulsion collecteur ouvert, 500 kpps

Les Atouts de l'article:

De la mesure d'un positionnement simple au contrôle multi-axe synchronisé, une large gamme de cartes :Les cartes de comptage collectent des informations sur la position à partir de codeurs incrémentaux ou de SSI. Les positions réelles sont comparées aux valeurs de consigne stockées en interne.Les cartes UC CJ2M sont munies de fonctions dédiées de positionnement pouvant être utilisées en installant jusqu’à 2 cartes optionnelles d’E/S par impulsion.Les cartes de contrôle de position et de contrôle d'axes équipées de l'interface MECHATROLINK-II peuvent contrôler plusieurs drivers par le biais d'une seule liaison grande vitesse. Le routage de message à travers des couches de communication permet de configurer les périphériques à partir de n'importe quel point du réseau de contrôle.

Les Atouts de la gamme:

Ajoutez un contrôle d'axes à n'importe quel API de la série CJ

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.