Omron - Carte vide pour lespace inutilisé dalimentation sur le rack, dimensions CS1D-P - CS1D-SP001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d’accessoires électriques - autre
type d’accessoires mécaniques - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
pays de fabrication - JAPON
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648023559
Réf. Sonepar
00159001654
Réf. Fournisseur
CS1D-SP001
Marque
Omron
type d’accessoires électriques:
autre
type d’accessoires mécaniques:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
JAPON
Carte vide pour lespace inutilisé dalimentation sur le rack, dimensions CS1D-PA207R
Les Atouts de l'article:
Le CS1D ajoute différentes options de double redondance à l'architecture éprouvée du CS1 pour garantir un fonctionnement 24 heures sur 24 sans temps d'arrêt. Des UC duplex, avec ou sans fonctions de contrôle de boucle, sont soumises en continu à des vérifications croisées, sans obligation pour l'utilisateur d'écrire des programmes spéciaux. Une façon encore plus simple d'augmenter la disponibilité du système consiste à utiliser des cartes à double alimentation. L'échange à chaud des UC, alimentations et cartes d'E/S autorise une maintenance du système avec peu ou pas d'interruption du processus.Choisissez le niveau de redondance requis ; UC, alimentation, communicationAucun outil de programmation ou utilitaire logiciel spécial n'est requisEchange à chaud des cartes d'E/SMontage possible de toutes les cartes d'E/S standard CS1Idéal pour le contrôle des générateurs de puissance, des équipements d'alimentation en eau, la production 24 h/24 et 7 J/7
Les Atouts de la gamme:
Le système API à double redondance pour un contrôle sans faille
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Le CS1D ajoute différentes options de double redondance à l'architecture éprouvée du CS1 pour garantir un fonctionnement 24 heures sur 24 sans temps d'arrêt. Des UC duplex, avec ou sans fonctions de contrôle de boucle, sont soumises en continu à des vérifications croisées, sans obligation pour l'utilisateur d'écrire des programmes spéciaux. Une façon encore plus simple d'augmenter la disponibilité du système consiste à utiliser des cartes à double alimentation. L'échange à chaud des UC, alimentations et cartes d'E/S autorise une maintenance du système avec peu ou pas d'interruption du processus.Choisissez le niveau de redondance requis ; UC, alimentation, communicationAucun outil de programmation ou utilitaire logiciel spécial n'est requisEchange à chaud des cartes d'E/SMontage possible de toutes les cartes d'E/S standard CS1Idéal pour le contrôle des générateurs de puissance, des équipements d'alimentation en eau, la production 24 h/24 et 7 J/7
Les Atouts de la gamme:
Le système API à double redondance pour un contrôle sans faille
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


