Omron - CELL FO DIR M3 FLEX 2M - E32-ED21E 2M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre du capteur - 3 mm
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
température ambiante - -40...70 °C
matériau du boîtier/corps - laiton
matériau de la gaine de câble - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583737679
Réf. Sonepar
00159004160
Réf. Fournisseur
E32-ED21E 2M
Marque
Omron
diamètre du capteur:
3 mm
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
température ambiante:
-40...70 °C
matériau du boîtier/corps:
laiton
matériau de la gaine de câble:
autre
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Les Atouts de l'article:
Les fibres standard avec tête de détection cylindrique offrent une détection fiable, une installation facile et une longue durée de vie pour toutes les applications générales.Fibres hautement flexibles et sortie de fibre à 90° pour la prévention des cassures de fibreModèles avec arrière de la tête hexagonal pour une installation simplifiée avec un écrouTailles M3 à M6
Les Atouts de la gamme:
Fibres optiques E32 standard avec tête de détection cylindrique
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


