Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - CELL FO DIR M3 FLEX 3M - E32-ED21E 3M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - CELL FO DIR M3 FLEX 3M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du capteur - 3 mm

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

  • température ambiante - -40...70 °C

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • matériau de la gaine de câble - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583737686

Réf. Sonepar

00159373768

Réf. Fournisseur

E32-ED21E 3M

Marque

Omron

diamètre du capteur:

3 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

température ambiante:

-40...70 °C

matériau du boîtier/corps:

laiton

matériau de la gaine de câble:

autre

CELL FO DIR M3 FLEX 3M

Les Atouts de l'article:

Les fibres standard avec tête de détection cylindrique offrent une détection fiable, une installation facile et une longue durée de vie pour toutes les applications générales.Fibres hautement flexibles et sortie de fibre à 90° pour la prévention des cassures de fibreModèles avec arrière de la tête hexagonal pour une installation simplifiée avec un écrouTailles M3 à M6

Les Atouts de la gamme:

Fibres optiques E32 standard avec tête de détection cylindrique

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron