Omron - CELL INOX BARR EMETT - E3ZM-T86-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648386623
Réf. Sonepar
00159838662
Réf. Fournisseur
E3ZM-T86-L
Marque
Omron
Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, infrared led, through-beam, emitter unit, npn, light-on/dark-on, m8 4-pin connector
Les Atouts de l'article:
Format compact et LED haute puissance pour un excellent rapport performance-taille dans un boîtier en acier inoxydable robuste, résistant aux détergents, pour les applications exigeantes.Boîtier en acier inoxydable résistant aux détergentsIP67 et IP69k pour la meilleure résistance à l'eauRésistant aux détergents certifié et testé ECOLAB
Les Atouts de la gamme:
Capteur photoélectrique compact dans un boîtier en acier inoxydable robuste
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Format compact et LED haute puissance pour un excellent rapport performance-taille dans un boîtier en acier inoxydable robuste, résistant aux détergents, pour les applications exigeantes.Boîtier en acier inoxydable résistant aux détergentsIP67 et IP69k pour la meilleure résistance à l'eauRésistant aux détergents certifié et testé ECOLAB
Les Atouts de la gamme:
Capteur photoélectrique compact dans un boîtier en acier inoxydable robuste
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


