Omron - CELL INOX BARR15M PNP 5M - E3ZM-T81H 5M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648279581
Réf. Sonepar
00159005422
Réf. Fournisseur
E3ZM-T81H 5M
Marque
Omron
Barrage, 15 m, pnp, ip69k, sans potentiomètre, câble 5 m
Les Atouts de l'article:
Format compact et LED haute puissance pour un excellent rapport performance-taille dans un boîtier en acier inoxydable robuste, résistant aux détergents, pour les applications exigeantes.Boîtier en acier inoxydable résistant aux détergentsIP67 et IP69k pour la meilleure résistance à l'eauRésistant aux détergents certifié et testé ECOLAB
Les Atouts de la gamme:
Capteur photoélectrique compact dans un boîtier en acier inoxydable robuste
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Format compact et LED haute puissance pour un excellent rapport performance-taille dans un boîtier en acier inoxydable robuste, résistant aux détergents, pour les applications exigeantes.Boîtier en acier inoxydable résistant aux détergentsIP67 et IP69k pour la meilleure résistance à l'eauRésistant aux détergents certifié et testé ECOLAB
Les Atouts de la gamme:
Capteur photoélectrique compact dans un boîtier en acier inoxydable robuste
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


