Omron - CELL PHOTO - E3S-AD23

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - CELL PHOTO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non

  • sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Non

  • sortie analogique -10 V ... +10 V - Non

  • avec interface de communication AS-Interface - Non

  • avec interface de communication CANOpen - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536853283865

Réf. Sonepar

00159004754

Réf. Fournisseur

E3S-AD23

Marque

Omron

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

pays de fabrication:

JAPON

CELL PHOTO

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron