Omron - CELL PHOTO BARR15M CC PNP CAB0,5M - E3Z-T81 0.5M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - CELL PHOTO BARR15M CC PNP CAB0,5M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648286985

Réf. Sonepar

00159005489

Réf. Fournisseur

E3Z-T81 0.5M

Marque

Omron

Barrage, 15 m, del infrarouge, pnp, ip67, câble 0,5 m

Les Atouts de l'article:

Format compact et LED haute puissance pour un excellent rapport performance-taille et le meilleur rapport valeur-performance pour les applications standard.Déviation optique minimale pour un alignement facileIP67 et IP69k pour une résistance extrême à l'eauBlindage renforcé pour la meilleure protection antiparasite (EMC)Boîtier multiple PBT robuste pour une grande résistance mécanique

Les Atouts de la gamme:

Capteurs d'utilisation générale dans un boîtier compact en plastique

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.