Non retournable

Omron - CELL PHOTO DIR 1M CC NPN CAB2.2M - E3Z-D62-2 2M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - CELL PHOTO DIR 1M CC NPN CAB2.2M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non

  • sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Non

  • sortie analogique -10 V ... +10 V - Non

  • avec interface de communication AS-Interface - Non

  • avec interface de communication CANOpen - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648677448

Réf. Sonepar

00159005175

Réf. Fournisseur

E3Z-D62-2 2M

Marque

Omron

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

pays de fabrication:

CHINE

CELL PHOTO DIR 1M CC NPN CAB2.2M

Les Atouts de l'article:

Format compact et LED haute puissance pour un excellent rapport performance-taille et le meilleur rapport valeur-performance pour les applications standard.Déviation optique minimale pour un alignement facileIP67 et IP69k pour une résistance extrême à l'eauBlindage renforcé pour la meilleure protection antiparasite (EMC)Boîtier multiple PBT robuste pour une grande résistance mécanique

Les Atouts de la gamme:

Capteurs d'utilisation générale dans un boîtier compact en plastique

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron