Non retournable

Omron - CELL PHOTO LIGHT M18 DIR NPN CONM12 - E3F1-DN22

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - CELL PHOTO LIGHT M18 DIR NPN CONM12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • portée de détection - 0...300 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • indice de protection (IP) - IP66

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583441484

Réf. Sonepar

00159004510

Réf. Fournisseur

E3F1-DN22

Marque

Omron

portée de détection:

0...300 mm

courant de sortie max.:

100 mA

indice de protection (IP):

IP66

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

distance de détection max.:

300 mm

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

procédé de réglage:

ajustage manuel

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

pays de fabrication:

INDONESIE

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

largeur du capteur:

15 mm

diamètre du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

18 mm

longueur du capteur:

34.5 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

temps de réponse:

0.5 ms

fréquence de commutation:

2000 Hz

type de sécurité selon IEC 61496-1:

1

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

classe de protection des lasers:

sans

longueur d'onde du capteur:

624 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

spot lumineux:

2000 mm²

numéro AWG:

23

matériau de la gaine de câble:

PVC

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

température ambiante:

-25...55 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

Cell photo light m18 dir npn conm12

Les Atouts de l'article:

La série E3F1 d'Omron représente un capteur photoélectrique de taille M18 au meilleur rapport qualité/prix. Elle intègre le même boîtier compact que la série E3FA et répond à tous les besoins des applications industrielles standard.Voyant lumineux rouge visible pour un alignement simpleBoîtier robuste et compact pour une intégration facile aux machinesFonctionnement fiable dans tous les environnements industriels

Les Atouts de la gamme:

Capteur photoélectrique M18 standard au meilleur rapport qualité-prix

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron