Non retournable

Omron - CELL PHOTO M8 BARR 2M - E3H2-T2C2S 2M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - CELL PHOTO M8 BARR 2M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

  • procédé de réglage - autre

  • finition du raccordement électrique - câble

  • diamètre du capteur - 8 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648873093

Réf. Sonepar

00159004660

Réf. Fournisseur

E3H2-T2C2S 2M

Marque

Omron

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

procédé de réglage:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

diamètre du capteur:

8 mm

fonction de touche:

commutation foncée

matériau du boîtier/corps:

métal

classe de protection des lasers:

sans

pays de fabrication:

ITALIE

CELL PHOTO M8 BARR 2M

Les Atouts de l'article:

Pour les applications de détection d'objets où l'espace est important, le E3H2 offre l'avantage d'un montage aisé de détecteurs cylindriques dans des boîtiers métalliques de petites dimensions M8 et M12.Boîtiers cylindriques M8 ou M12 lorsque l'espace de montage est réduitModèles rétro-réfléchissants avec deux modes d’apprentissage pour les objets standard et translucidesModèle à réflexion directe et distance de détection fixe ou avec apprentissage Modèles précâblés ou avec connecteur

Les Atouts de la gamme:

Capteurs photoélectriques miniatures dans des boîtiers M8 et M12

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron