Omron - Cellule photo directe, IR, 2.5m, AC/DC, relais, LO/DO, câble 2m - E3JK-DR13 2M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Cellule photo directe, IR, 2.5m, AC/DC, relais, LO/DO, câble 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • portée de détection - 5...2500 mm

  • courant de sortie max. - 3000 mA

  • indice de protection (IP) - IP64

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...240 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583580763

Réf. Sonepar

00159358076

Réf. Fournisseur

E3JK-DR13 2M

Marque

Omron

portée de détection:

5...2500 mm

courant de sortie max.:

3000 mA

indice de protection (IP):

IP64

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...240 V

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

distance de détection max.:

2500 mm

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

procédé de réglage:

ajustage manuel

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact de relais

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

18 mm

diamètre du capteur:

-8888 mm

hauteur du capteur:

50 mm

longueur du capteur:

50 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

-8888 mA

distance min. du réflecteur:

-8888 mm

temps de réponse:

20 ms

portée du champ de protection:

-8888 m

fréquence de commutation:

25 Hz

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

-8888 V

type de tension:

AC/DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

classe de protection des lasers:

sans

longueur d'onde du capteur:

850 nm

type de lumière:

lumière infrarouge

numéro AWG:

22

matériau de la gaine de câble:

PVC

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

température ambiante:

-25...55 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...240 V

Cellule photo réflexion directe, ir, 2.5m, ac/dc, relais, lo/do, câble 2m

Les Atouts de l'article:

La nouvelle génération de la famille E3JK carrée offre des performances de détection sensiblement améliorées et une simplicité de fonctionnement. La gamme propose des modèles de24 à 240 Vc.a. ainsi que des modèles avec sortie transistor PNP / NPN.Voyant LED rouge visible et à forte puissance pour tous les modèles qui facilitel’alignement et permet de détecter sur une longue distanceVoyants LED lumineux visibles même quand ils sont éloignésMeilleur rapport qualité-prixDes modèles avec LED rouge et LED infrarouge sont également disponibles

Les Atouts de la gamme:

Toute cellule photoélectrique avec longue distance de détection

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron