Non retournable

Omron - Cellule photo réflexion directe, IR, 2.5m, AC/DC, relais, LO/DO, câble 5m - E3JK-DR13 5M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Cellule photo réflexion directe, IR, 2.5m, AC/DC, relais, LO/DO, câble 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non

  • sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Non

  • sortie analogique -10 V ... +10 V - Non

  • avec interface de communication AS-Interface - Non

  • avec interface de communication CANOpen - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583580770

Réf. Sonepar

00159358077

Réf. Fournisseur

E3JK-DR13 5M

Marque

Omron

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Cellule photo réflexion directe, IR, 2.5m, AC/DC, relais, LO/DO, câble 5m

Les Atouts de l'article:

La nouvelle génération de la famille E3JK carrée offre des performances de détection sensiblement améliorées et une simplicité de fonctionnement. La gamme propose des modèles de24 à 240 Vc.a. ainsi que des modèles avec sortie transistor PNP / NPN.Voyant LED rouge visible et à forte puissance pour tous les modèles qui facilitel’alignement et permet de détecter sur une longue distanceVoyants LED lumineux visibles même quand ils sont éloignésMeilleur rapport qualité-prixDes modèles avec LED rouge et LED infrarouge sont également disponibles

Les Atouts de la gamme:

Toute cellule photoélectrique avec longue distance de détection

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron