Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Cellule photoélectrique, boîtier en aluminium moulé (chromé), laser rouge classe - E3AS-HF6000SMT M1V

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 6000 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4550431116291

Réf. Sonepar

00159111629

Réf. Fournisseur

E3AS-HF6000SMT M1V

Marque

Omron

distance de commutation assignée:

6000 mm

courant de sortie max.:

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

indice de protection (IP):

IP67

plage de réglage:

50...6000 mm

portée de détection:

50...6000 mm

triangulation:

suppression de l'arrière-plan

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

distance de détection max.:

6000 mm

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Oui

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

procédé de réglage:

paramétrage

avec interface de communication analogique:

Oui

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

2

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

26.5 mm

diamètre du capteur:

-8888 mm

hauteur du capteur:

74.7 mm

longueur du capteur:

51.2 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

métal

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

-8888 mA

distance min. du réflecteur:

-8888 mm

température ambiante:

-30...55 °C

temps de réponse:

2 ms

portée du champ de protection:

-8888 m

fréquence de commutation:

250 Hz

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

-8888 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

classe de protection des lasers:

classe 1

longueur d'onde du capteur:

660 nm

type de lumière:

diode laser, lumière rouge

spot lumineux:

38 mm²

numéro AWG:

20

matériau de la gaine de câble:

autre

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

Cellule photoélectrique, boîtier en aluminium moulé (chromé), laser rouge classe 1, temps de vol, type faisceau étroit, 6000 mm, PNP, Light ON/Dark ON, IO-Link COM3, connecteur M12 (vertical)

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques d'angle uniques, pour une plus grande flexibilité de conception.div /divDétection longue distance stable allant jusqu’à 6 mCaractéristiques d'angle de ±85°Détection ultrafiable, non affectée par la couleur, la forme ou le matériauChoix de la taille des points pour différentes ciblesTemps de réponse rapide : jusqu’à 2 msE/S programmable : entrée, sortie, moniteur (mA) ou IO-Link numériquesÉcran OLED pour une navigation aisée et des réglages avancésPrévention automatique des interférences mutuellesBoîtier robuste en aluminium moulé IP67/IP69KTempérature de fonctionnement étendue, de -30 °C à 55 °CRevêtements antisalissures qui diminuent la fréquence de nettoyage de la surface de détectionVoyant inférieur supplémentaire pour une visualisation facile dans toutes les directionsUtilisation en toute sécurité, laser de classe 1

Les Atouts de la gamme:

Capteur Time-of-Flight longue portée

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron