Omron - Cellule photoélectrique capteur de saisie - F3W-D052C 5M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension - DC
longueur d'onde du capteur - 880 nm
capacité de détection des éprouvettes - 1000 mm
distance entre les faisceaux - 100 mm
température ambiante - -10...55 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734111539
Réf. Sonepar
00159006989
Réf. Fournisseur
F3W-D052C 5M
Marque
Omron
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
880 nm
capacité de détection des éprouvettes:
1000 mm
distance entre les faisceaux:
100 mm
température ambiante:
-10...55 °C
possibilité de mise en cascade:
Oui
avec fonction muting:
Oui
avec codage des faisceaux:
Non
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec blocage du redémarrage:
Non
condition préalable unité d'évaluation:
Non
largeur:
30 mm
hauteur:
140 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
pays de fabrication:
JAPON
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


