Non retournable

Omron - Cellule photoélectrique, diffuse, 700 mm, AC/DC, relais, Timer 5 s, taille de co - E3JM-DS70M4T

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Cellule photoélectrique, diffuse, 700 mm, AC/DC, relais, Timer 5 s, taille de co

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • portée de détection - 0...700 mm

  • courant de sortie max. - 3000 mA

  • indice de protection (IP) - IP66

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...240 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4550431045263

Réf. Sonepar

00159104526

Réf. Fournisseur

E3JM-DS70M4T

Marque

Omron

portée de détection:

0...700 mm

courant de sortie max.:

3000 mA

indice de protection (IP):

IP66

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...240 V

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Oui

distance de détection max.:

700 mm

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

procédé de réglage:

ajustage manuel

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

pays de fabrication:

CHINE

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

finition de la sortie de commutation:

contact de relais

finition de la fonction de commutation:

contact inverseur (NO/NC)

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

25 mm

diamètre du capteur:

-8888 mm

hauteur du capteur:

80 mm

longueur du capteur:

75 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

-8888 mA

distance min. du réflecteur:

-8888 mm

temps de réponse:

30 ms

portée du champ de protection:

-8888 m

fréquence de commutation:

16 Hz

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

-8888 V

type de tension:

AC/DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

classe de protection des lasers:

sans

longueur d'onde du capteur:

950 nm

type de lumière:

lumière infrarouge

spot lumineux:

100 mm²

numéro AWG:

22

matériau de la gaine de câble:

autre

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

température ambiante:

-25...55 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

100...240 V

Cellule photoélectrique, diffuse, 700 mm, AC/DC, relais, Timer 5 s, taille de conduit PF1/2 (format JP)

Les Atouts de l'article:

La famille E3JM carrée dispose de tensions d'alimentation de 12 à 240 Vc.c. et de 24 à 240 Vc.a., d'une meilleure portée de détection et d'une fonction de temporisation.Alimentations de 12 à 240 Vc.c. et de 24 à 240 Vc.a. Sortie relais ou relais statique Fonction de temporisation Pour des capteurs plus longue portée avec alimentation c.a./c.c., voir E3G-M

Les Atouts de la gamme:

Capteur photoélectrique multi-tension avec boîtier en plastique et fonction de temporisation

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron